ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの 液肥混入器/フィルター/補修部品
1インチフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ショート
注文コード
73372778
品番
70640-002400【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。簡単に洗浄ができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
灌水用資材
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
赤
タイプ
ショート
メッシュ
120