※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 標準流量(L/min)100 材質【接ガス主要部】本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304 注文コード73372796 品番YR-90F-R-11FS-100-Ar-01-2210【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) アウトレット
¥36,98029,980
この商品は標準流量・材質・適合など7種類から選べます 他の種類を見る

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途分析・研究用、工業用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質【接ガス主要部】本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.6 最大流量(L/min)100 使用温度(℃)-10〜40 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:Rc1/4(継手対応) 使用ガスAr 一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15) 一次側圧力(MPa)2〜15 二次側圧力計(MPa)1.0(最高使用圧力0.66) 流量計(L/min)100 二次側圧力(MPa)0.2〜0.66 標準流量(L/min)100 流れ方向右高圧 表面粗さ(μm)フィルタ:40
関連資料:(1.77MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89672642
2020-10-15
用途:
冷媒配管の窒素ブロー
建設業・工事業

値段と比較して品質がよく満足しています。ただホース接続の形状が合わず継手の購入が必要だったのですが、形状の記載が無かったので継手選定に手間取りました。商品は満足です。

対象商品:
89672642
2018-12-20
用途:
ガス雰囲気炉のガス置換。
製造業

普通に問題なく使っております、コンパクトでメッキ処理もよく外装も良いと思います。

対象商品:
89672642
2019-08-29
用途:
実験研究
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

全く問題ありません。品揃えも豊富で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする