曜日別特売
HLQ12X100S【ワケあり】 スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTAC 73372848

スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
クッション
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注文コード
73372848
品番
HLQ12X100S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
内径(Φmm)
12
クッション
本数
(レール)2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動式
使用流体
空気
磁石内蔵有無
レール幅(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする