曜日別特売
HLQ12X20S【ワケあり】 スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTAC 73372857

スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20クッション特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。注文コード73372857品番HLQ12X20S【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,075販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)アウトレット
¥13,9808,098
商品状態※理由あり(未使用・未開封)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動式内径(Φmm)12クッション本数(レール)2特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無レール幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする