※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS-LC【ワケあり】 ヘルールガスケット A型 FKM 大阪サニタリー 73372970 GS-LC【ワケあり】 ヘルールガスケット A型 FKM 大阪サニタリー 73372970

ヘルールガスケット A型 FKM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径4.0S 寸法A(mm)121.2 注文コード73372970 品番GS-LC【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥3,0982,498
この商品は呼び径・寸法Aなど9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径4.0S 形状ヘルール 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質フツ素 寸法A(mm)121.2 寸法B(mm)110 寸法C(mm)97.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする