P-2135 まがる透明袋入ミニストロー トルネ 73373037

まがる透明袋入ミニストロー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)注文コード73373037品番P-2135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

1本1本袋入り。曲がるストロー 使い捨て。
小さい缶や紙パック飲料に使いやすいミニサイズのストロー。
透明袋入りだから清潔。
袋はひっぱって簡単オープン。

商品タイプフレックスストロー入数(個)50長さ(mm)160直径(Φmm)4外装あり材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73373037
2024-01-25
用途: 飲物提供時
飲食業

個包装になっているのでお客様に提供するのに使用しています。
衛生面で必要です。
模様が無地やカラーがあるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする