低天井用直付黒色LED非常灯専用形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)265 注文コード73373101 品番LEDEM09821MK【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,980
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途水平天井取付専用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス 幅(mm)Φ154 厚さ(mm)カバー/1 質量(kg)0.7 カバー/黒(N1.5) 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)AC100〜242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-AH-SLN 型式承認番号LALE-001 光束(Lm)265 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(〜3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする