ステンレス ねじ込み 異径ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80×65 呼び径(B)3×2.1/2 注文コード73373216 品番(RS)-80Ax65A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980
この商品は呼び径など25種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)80×65 呼び径(B)3×2.1/2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SCS13A 形状異径ソケット ねじの種類Rc 寸法d1(mm)99 寸法d2(mm)86 寸法L9(mm)72
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする