WNW1610W【ワケあり】 宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント Panasonic(パナソニック) 73373286

宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73373286
品番
WNW1610W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥35,980¥13,980

アドバンスシリーズのフラットデザインを採用した3色展開。スイッチ・コンセントと統一された意匠で壁面にすっきりと収まります。
専用スマートフォンアプリ「つなげてねット設定アプリ」でアクセスポイントを選んで設定画面が表示できます。

用途
必要な部屋に設置しておくことでそれぞれのアクセスポイントからWi-Fi がより快適に利用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(同時接続可能台数)2.4 GHz : 15台 5 GHz : 15台(合計30台)
使用温度範囲(℃)
0~35
消費電力(W)
最大10
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
セキュリティ
WPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(AES)
伝送速度
無線2.4 GHz 574Mbps/5 GHz 1.2Gbps、有線10/100/1000Mbps
伝送プロトコル
2.4 GHz/5 GHz 同時使用可能で、802.11a/b/g/n/ac/axモードで動作
対応コード
(LAN用モジュラジャック)LANコード(CAT5E以上 最大100m)
使用周波数(MHz)
無線【周波数チャンネル】:2400 ~ 2483.5【1 ~13】、5150 ~ 5250:W52【36/40/44/48】、5250 ~ 5350:W53(DFS)【52/56/60/64】、5470 ~ 5725:W56(DFS)【100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144】
注意
※本体設定画面で「コンバーター」への切り替えとモバイルルーターとの接続設定が必要です。
※端末がローミング機能に対応している必要があります。
※接続が切り替わる条件は端末側の仕様によります。他のアクセスポイントが近づくと常に切り替わるとは限りません。
※ローミング設定を有効にすると接続できない端末があります。その場合は無効にしてください。
※本器にはルーター機能がないため、引き渡し後など本器の使用には別途ルーターの設置/接続が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする