曜日別特売
SC-W1RA-KP-LY【ワケあり】 FRP製ヘルメット 全周ツバ付タイプ ミドリ安全 73373435

FRP製ヘルメット 全周ツバ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個レモンイエロー注文コード73373435品番SC-W1RA-KP-LY【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298

上からの落下物等を避けながら、帽体にためない形状です。全周にツバがあり、側圧強度に優れたヘルメットです。

用途掘削工事、管工事等の落下物、水漏れ等のある現場、飛来・落下物・墜落時保護用商品状態※理由あり(未使用・未開封)レモンイエロー使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用ひもタイプワンタッチ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構トラスコ品番825-8852長さ(mm)290幅(mm)237高さ(mm)147質量(g)375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする