画像準備中

トスシール 380

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(333mL×10本) ブラック 注文コード73373460 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

1成分形で施工が容易です。
ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。
ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。
金属に対する腐食がありません。
脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。
接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。
耐候性、耐久性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特性接着、耐候、耐久 用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シール 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ブラック タイプG JIS規格JIS A 5758適合品 比重1.33(23℃/硬化前) 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.3 引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃) 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前) 体積変化(%)4.6 弾性復元性(%)90 クラス25LM スランプ(mm)(縦)0、(横)0 押出し性(5℃)s6(硬化前) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
注意
※未硬化のものは微臭があります。目や口に入れないよう、また皮膚に長く付着したままにしないよう、ご注意ください。
※換気のよい所で使用してください。
※一部の合成ゴム(EPT、クロロプレンなど)と接触するとシーリング材が変色することがありますので、ご注意ください。
※脱オキシム型シーリング材と脱アルコール型シーリング材が未硬化の状態で共存すると、揮発成分によって共に変色することがありますので、必ず脱オキシム型を先打ちし、それが硬化してから脱アルコール型をお使いください(脱アルコール型を先打ちした場合、かなり硬硬化が進んでも、後打ちした脱オキシム型が変色することがあります)。
※上水道関連施設(配水池、浄水場など)の目地シールについては、関連する規格等がないため、安全性、性能等について一切保証でできませんので、本製品の使用は避けてください。
※外壁目地などに使用すると、目地周辺が汚れることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする