吊り金具(みぞ形鋼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合みぞ形鋼:100×50 注文コード73373469 品番CYF100S【ワケあり】
在庫数量:残り22点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥999799
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合吊りボルトW3/8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合みぞ形鋼:100×50 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)125
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする