1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73373478 品番1950GHDB-K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別) アウトレット
¥56,98045,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。

対応コード
一次元コード(バーコード)Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock,GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i
二次元コード(QRなど)PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) 他
その他 各国 POST code, Dot code OCRフォント(標準読み取り)
OCR-A, OCR-B
分解能(mm)
2次元(DataMatrix)0.190mm
1次元(Code 39)0.076mm
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 商品タイプ有線 インターフェースPS2 読取方式イメージャー 電源4.4VDC〜5.5VDC 質量(g)160(ケーブル除く) ブラック 耐衝撃性1.8m 幅(mm)71 長さ(mm)104 高さ(mm)160 ケーブル長(m)3 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする