トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 紙皿・ドリンク関連商品
トルネの マドラー
ロングマドラー ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15本)
注文コード
73373606
品番
P-3243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
入数
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ハート】180×21×6、【雪の結晶】180×20×6、【チェリー】180×19×13
RoHS指令(10物質対応)
対応