シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の シーリング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 2液混合
SC-MS2NB
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4L×2缶)
注文コード
73373609
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外観
(基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状
押出し性
4秒(5℃)、3秒(23℃)
弾性復元性(%)
90
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
混合比
基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7
指触乾燥時間(時間)
23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm
2
)
23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
注意
※ガラス用途には使用できません。薄層未硬化現象が発生することがあります。プライマー依存性が高い。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。