※底が傾斜している排出性に優れたステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレスタンク片テーパー型汎用容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
100
注文コード
73373618
品番
KTTST47H【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥149,800
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(L)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
751-6096
質量(kg)
15
アズワン品番
2-110-04
商品説明動画
「片テーパー型容器」排出の様子
参考になった