※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-148-148-0【ワケあり】 Ag+快適バスマット  900×1800 テラモト 73373731 MR-148-148-0【ワケあり】 Ag+快適バスマット  900×1800 テラモト 73373731

Ag+快適バスマット 900×1800

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード73373731 品番MR-148-148-0【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

優れた抗菌性と高い吸水・速乾性を持った、バスマットです。パイル長も長く、踏み心地も快適です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) ベージュ 材質基布:ポリエステル・綿・その他、パイル:アクリル裏面:EVA樹脂(すべり止め加工) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 厚さ(mm)19.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800 使用場所脱衣所
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※乾燥機使用不可になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする