リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
ハイペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2.2
注文コード
73373746
品番
S-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手軽においしく漬けられる簡易漬物器旬の食材でおいしい漬け物が漬けられる漬け物器。ワンタッチロック式で開閉がラクラク!
材質
本体/ポリスチレン、フタ・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し棒バネ止め押し板/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
容量(L)
2.2
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.8×14×16.5