リス
リスの ゴミ箱
リスの ふた無しゴミ箱
フレクション 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73373825
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
部屋に馴染みやすいベーシックな円形。取っ手付きで持ちやすい形状。
容量(L)
18
材質
ポリプロピレン
色
パールショコラ
形状
丸型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×302×350
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体