- フレクション 角 リス 角型 12L 73373843

フレクション 角

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73373843 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
部屋に馴染みやすいベーシックな角型。取っ手付きで持ちやすい形状。

容量(L)12 材質ポリプロピレン パールショコラ 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×304×350 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73373834
2022-08-16
用途:
台所のゴミ箱
PAPサービス 様

家族が車椅子生活になり、大きなゴミ箱では邪魔なので幅の狭いこのゴミ箱にしました。
30Lの袋が少し大きめで入ります。このサイズで蓋があるとよかったが、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする