お絵かきましかくアルバム 薄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2冊) 注文コード73373950 品番12725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910

写真168枚収納可能!表紙に絵が描ける、ましかくアルバム!
ましかく写真を168枚収納できる、大容量アルバムです。黒台紙なので、写真が綺麗に映えます。写真が落ちにくいセンターインポケットを採用。 表紙に絵を描くことができるので、デコレーションしてオリジナルのアルバムがつくれます。使用可能画材:水彩絵の具、クレヨン、油性マーカー、水彩マーカー、色えんぴつ。卒業の思い出にクラスでイラストを描いたり、お子様のイラストを表紙にしたり、あらゆるシーンでお使いいただけます。ましかく(89×89mm)6面(2列3段)、28ページ(168枚収納)。ネコポスサイズ対応。

セット内容本体×2 材質クラフト紙・PP 寸法(mm)210×305×厚15
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする