曜日別特売
- HOME&HOME 洗面器 リス 73374026

HOME&HOME 洗面器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード73374026品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

インテリアを選ばないシンプルデザインの洗面器 防カビ加工付き。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
ボディタオルやタオルなどを洗う際に便利な洗面器。
大きめなので、トリートメントの際のチェンジリンスにも便利。

ブルー材質ポリプロピレン容量(L)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×95使用場所浴室
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73374026
2025-11-16
用途: 風呂用品
自動車・二輪車・自転車関連業

日用品10%OFFの日に購入しました。
少し大きめで剛性がしっかりしたものを探していました。値段も安くコスパは高いです。

対象商品 : 73374026
2022-02-22
用途: 作業前
卸売・小売業

ホームセンターにはこのサイズの洗面器なかったので使い勝手良くて助かってます。用途的には出刃を研ぐ前に砥石を浸けておくのに使ってます。

対象商品 : 73374026
2020-04-22
用途: 入浴に使用
その他業種

色もブルーでゆったりとした大きさで使い易いみたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする