正面

4901070132638 消臭力 DeoPita トイレ用 シルキーブーケ エステー 73374117 4901070132638 消臭力 DeoPita トイレ用 シルキーブーケ エステー 73374117 4901070132638 消臭力 DeoPita トイレ用 シルキーブーケ エステー 73374117

消臭力 DeoPita トイレ用 シルキーブーケ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73374117 品番4901070132638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

貼って浮かせても&置いても目立たずスッキリ!両面テープ付きフックで簡単取り付け。コンパクトサイズで置きやすい
2つの消臭技術を凝縮。Wの消臭アプローチで、瞬間消臭、継続防臭。用を足した直後の気になる便のニオイも、トイレに漂うニオイや壁や床のしみつき臭も、しっかり消臭・防臭します
効果は約8週間持続します
つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は飲めない。
※幼児の手の届くところに置かない。
※火気の近くで保管及び使用しない。
※倒した状態で使用しない。
※液体をこぼした場合はすぐに拭き取る。(塗装面やプラスチックがシミになったり、変色、変形したりする場合があります。)
※置いて使う場合は製品正面側を壁や家具等から5cm以上離して使用する。
※壁紙に貼る際は壁紙の材質がビニール壁紙(ビニルクロス)、塩ビ壁紙、塩ビクロス」であることを必ず確認の上使用する。また、ビニール壁紙でも一部の特殊防水加工を施した壁紙では本品が適さない場合がある。
※フックを取り外した際、稀に貼った面に変色やシミ跡が残ったり、表層が破損する場合があります。
※壁紙の継ぎ目や浮き汚されある場所、穴が開いている場所には貼らない。
※フックを剥がす時はゆっくり剥がす。無理に強く剥がすとフックや面が破損する可能性がある。
※一度フックを剥がすと粘着力が低下するため再使用しない。
※高温になるところや直射日光の当たる場所で保管・使用しない。
※用途以外に使用しない。
※使用状況により少量の液が残る場合がある。香りが弱くなったら取り換える。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする