リス
リスの キッチン・調理用品
リスの 保存容器・調味料入れ
リスの キッチンポット
リベラリスタ クックポット レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73374272
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カラフルなクックポット!レギュラータイプ。
積み重ねが可能で場所をとりません。
小さじ1杯が計れるスプーン付きです。
本体の口にスプーンを収納できます。
材質
蓋・スプーン・本体:PS、パッキン発泡PE
容量(mL)
720
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×145×106