リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
漬物樽
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(L)
5.1
注文コード
73374446
品番
NI-5型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
白菜や大根の漬物づくりにリスつけもの樽押しブタ付き。
材質
(本体・フタ)ポリエチレン、(押フタ)PP
形状
丸
色
アイボリー
容量(L)
5.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
237×200