リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
漬物樽
(2件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
注文コード
73374455
品番
NI-10型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
白菜や大根の漬物づくりにリスつけもの樽押しブタ付き。
材質
(本体・フタ)ポリエチレン、(押フタ)PP
形状
丸
色
アイボリー
容量(L)
10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
284×260
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980