強力吸着シートフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 73375435 品番 H-701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。

耐荷重(kg)5 材質支持部・ヘラ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸着シート:PET 寸法(mm)45×30×60H サイズM 質量(g)26 用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に タイプツールフック
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。※荷重制限をお守りください。※衝撃のかかる掛け方はお避けください。※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。取り付けられないところ:凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある所、模様のあるタイル、模様のあるステンレス、木壁、布壁、壁紙、ビニル壁紙、しっくい、モルタル、スリガラス、塗装壁、塗装合板、高温になる所など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
ロープの引っ掛け
その他業種

頻繁にかけ外しするロープを引っ掛けるために壁へ貼り付けました。
背面の大型透明シートは抜群の吸着力ではがれないんですが、
フックベース(白い板)がはがれてしまいました。
ロープを外す際、上よりも手前に引っ張るかたちで運用していたからかもしれませんが、少し貧弱に感じてしまいました。

透明シートはノリ残りもなくはがしやすかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
73375435
2021-08-17
用途:
文具の吊り下げ保管
つくるワン 様 (製造業)

用紙記入する際に、A4のバインダーを吊り下げておくために取り付けました。平面の吸着には結構強力に吸着しております。手で動かそうとしても動きません。ただ、凹凸面に吸着させるにはちょっと力不足になるのかも・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする