※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防ダニふとん1組圧縮袋マチ付ビッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73375532 品番O-826
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

マチが大きくついていて一式ひとまとめに収納できる布団圧縮袋。
約50cmのマチ付きだから掛け布団と敷布団をひとまとめ収納!
大容量布団圧縮袋。いろんな掃除機に使え、閉じると色が変わるカラー付きファスナーなので分り易い。

収納の目安掛け・敷き布団1組 用途掛け・敷き布団1組用 仕様マチ付き 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン 寸法(mm)約1500×900×[マチ500] タイプ防ダニ圧縮袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする