※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防ダニ 毛布・タオルケット圧縮袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2枚) 注文コード73375663 品番O-850
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

空気を吸い出してコンパクト!毛布・タオルケット布団圧縮袋コンパクトに収納できる!
毛布・タオルケット布団圧縮袋。閉じると色が変わるカラー付きファスナー。

用途毛布・タオルケット用 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン 寸法(mm)約800×1000×15H タイプ防ダニ圧縮袋 収納の目安シングル毛布:1〜2枚、タオルケット:3〜4枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73375663
2023-05-21
用途:
布製品の整理等
水野電機株式会社 様 (卸売・小売業)

使用後すぐに、空気漏れがあり、
色々点検、やり直ししたけど、駄目の様でした!
残念です。

MonotaROからの回答

商品の状態と使用状況を弊社お客様窓口までご連絡ください。お手数ですが何卒ご了承お願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする