W-430 ステンレス角ハンガー54 LEC(レック) 73375742

 

W-430 ステンレス角ハンガー54 LEC(レック) 73375742
W-430 ステンレス角ハンガー54 LEC(レック) 73375742
W-430 ステンレス角ハンガー54 LEC(レック) 73375742
W-430 ステンレス角ハンガー54 LEC(レック) 73375742
W-430 ステンレス角ハンガー54 LEC(レック) 73375742
W-430 ステンレス角ハンガー54 LEC(レック) 73375742
W-430 ステンレス角ハンガー54 LEC(レック) 73375742
W-430 ステンレス角ハンガー54 LEC(レック) 73375742

ステンレス角ハンガー54

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73375742品番W-430
参考基準価格(税別)¥3,004販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫でさびにくいステンレス製フレームの角ハンガー。ステンレスフレームの丈夫な角ハンガー。
丈夫でさびに強いステンレスを、最も負荷がかかるフレーム部分に使用した洗濯物干しハンガー。
左右のフレームをつなく蝶番にもステンレスを使用し、ねじれに強い構造。

用途
角ハンガー
ピンチ数54個材質本体・ワイヤー・フック:ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー:ステンレス鋼板、ピンチ:ポリプロピレン、竿ストッパー:シリコーン樹脂寸法(mm)620×360×230H質量(g)840タイプステンレス角ハンガー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73375742
2023-07-05
用途: 洗濯干しに使っています。
農・林・水産業

比較的頑丈で、大変便利で重宝しています。再度購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする