※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-434 金具付き替えピンチ LEC(レック) 73375758 W-434 金具付き替えピンチ LEC(レック) 73375758 W-434 金具付き替えピンチ LEC(レック) 73375758 W-434 金具付き替えピンチ LEC(レック) 73375758 W-434 金具付き替えピンチ LEC(レック) 73375758

金具付き替えピンチ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード73375758 品番W-434
参考基準価格(税別)¥279 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

壊れた・無くしてしまったピンチと簡単取替え!ワイヤー製・パイプ製のハンガー専用。金具付きで取替えが簡単なフレームがワイヤー製。パイプ製のハンガー専用の替えピンチ。10個入り。

材質本体:ポリプロピレン、吊り金具:ステンレス鋼線 用途替えピンチ用 仕様金具付き 寸法(mm)35×15×70H 質量(g)70 タイプ替えピンチ 入数(個)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73375758
2021-07-17
用途:
洗濯ハンガーのピンチの交換用
不動産業

使い勝手の良い 洗濯ハンガー4台のピンチが劣化してきたので、交換用に購入。

対象商品:
73375758
2021-04-03
用途:
ハンガーのピンチ交換
その他業種

ハンガーがプラスチックは×と書かれているのを承知で
寸法さえ合えば使えるだろうとプラスチックハンガーに使いました。
接触面積が不足して拙いような感じはありません。

紫外線劣化で壊れたピンチが増えたので、
全数を交換しました。
でも、ポリプロピレン製だから何年かで劣化するのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする