W-437 Baオールステン角ハンガー LEC(レック) 73375767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-437 Baオールステン角ハンガー LEC(レック) 73375767
W-437 Baオールステン角ハンガー LEC(レック) 73375767
W-437 Baオールステン角ハンガー LEC(レック) 73375767
W-437 Baオールステン角ハンガー LEC(レック) 73375767
W-437 Baオールステン角ハンガー LEC(レック) 73375767
W-437 Baオールステン角ハンガー LEC(レック) 73375767
W-437 Baオールステン角ハンガー LEC(レック) 73375767
W-437 Baオールステン角ハンガー LEC(レック) 73375767

Baオールステン角ハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンチ数42
内容量1個注文コード73375767品番W-437
参考基準価格(税別)¥2,818販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

丈夫で長持ち錆びにくい!オールステンレス製角ハンガー丈夫で長持ちサビにくい!
丈夫なオールステンレス製の角ハンガー。
オールステンレス製なので、サビにくく丈夫で耐久性に優れています。

ピンチ数42材質本体・フック・ピンチ・ワイヤー/ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー/ステンレス鋼板、竿用ストッパー/シリコーン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 布巾干
飲食業

ステンレスで耐久性はあるようですが、ピンチがすぐに絡まりイライラします。
厚手の物を挟む際は、ピンチの隙間が少ないので干す物を選びます。

対象商品 : 73375767
2024-06-05
用途: 洗濯物干し

メインの吊るしフックのロックが固くかけにくかったです。やり方がわるかったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする