HLa浮型ブラジャーネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73375785 品番 W-450
参考基準価格(税別)¥708 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

浮きの効果で水に浮いたまま洗えるので他の洗濯物とからまず、型くずれを防ぐランドリーネットです。ホックが引っ掛からず、生地を傷めにくい超厚クッションネットを使用しています。衣類を傷めないよう縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。

用途ブラジャー・ストッキング用 材質ネット:ポリエステル100%、浮き:ポリエチレン 寸法(mm)Φ190×180H 質量(g)73 タイプ浮型ブラジャー(DX) 使用の目安Cカップまでのブラジャー:2枚、D〜Fカップまでのブラジャー:1枚、ストッキング:4足くらい
注意
※乾燥機では使用できません。浮き板が熱で変形するおそれがあります。※ドラム式洗濯機では使用できません。浮き板が破損するおそれがあります。※洗濯物に洗濯方法の表示がある場合はその指示に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする