SS-246 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 73375828 SS-246 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 73375828 SS-246 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 73375828 SS-246 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 73375828 SS-246 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 73375828 SS-246 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 73375828

激落ちくんドライシートフローリング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 73375828 品番 SS-246
参考基準価格(税別)¥149 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ホコリ・髪の毛をしっかりキャッチするフローリングシート。フローリングから畳まで幅広く使えるドライシートです。ホコリ・髪の毛・ペットの毛をしっかりキャッチします。両面使えて経済的です。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。

用途フローリング床、ビニール床、畳に。 成分流動パラフィン 材質ポリエステル 質量(g)87 シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)300×200
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。※シートには吸水性がないので、ぬれた所には使用しないでください。※砂粒や紙くずなどの大きなゴミは取れませんので取り除いてからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
床掃除
waka103 様 (その他業種)

床面の埃掃除に良い。紙質が適している、大きさも手頃なサイズ。

対象商品:
73375828
2024-06-27
用途:
髪の毛キャッチ
建設業・工事業

激落ちくんブランドだけあって、髪の毛キャッチはすごいです。また、一度とった髪の毛を離さないので捨てるときのごみのこしもありません。

対象商品:
73375828
2022-02-10
用途:
フローリングの掃除

たくさん入っていて、使いやすいです。ゴミもしっかり取れます。

対象商品:
73375828
2021-01-10
用途:
フローリングの掃除
サービス業

モノタロウブランドのものと使い比べましたが、どちらも同じ感じです。
コスパ的にはモノタロウブランドの方が良いかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする