A-8120 ソケットASSY INAX(LIXIL) 73375831

ソケットASSY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73375831 品番A-8120
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合JF-AF442SYX(JW)・JF-AF442SYX-JGZ(JW)・JF-AG442SYX(JW)・SF-WL420SYX(JW)・SF-WL420SYX-JGZ(JW)・SF-WL421SYX-JGZ(JW)・SF-WM420SYX(JW)・SF-WM420SYX-JGZ(JW) その他逆止弁あり ねじ【D】G1/2 寸法B(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする