激落ち ウエットシートフローリング用

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 73375837 品番 SS-248
参考基準価格(税別)¥149 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

水拭き感覚で使えるウェットシートです。ホコリや皮脂汚れのザラつきやベタつきをスッキリ除去します。各社のフローリング用ワイパーに取り付けられます。

用途フローリング床、ビニール床に。 成分水・エタノール・界面活性剤・除菌剤 材質レーヨン・ポリエステル 質量(g)166 シートサイズ(mm)300×200
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。※顔や体には使用しないでください。※シートは袋から取り出すと乾燥するため、すぐに使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73375837
2024-11-19
用途:
事務所内の床の清掃
その他業種

綿ごみ全てをシートに吸着できず、床に残ります。このタイプで、超厚タイプの方は吸着が良いです。

2024-09-03
用途:
フローリング床拭き

以前購入していた商品が値上がりして160円くらいになってしまったので、試しに少し安いこちらの商品を買ってみましたが、特に大きな違いはありませんでした。
次回もこれを使ってみようと思います。

対象商品:
74071016
2024-10-24
用途:
掃除
川村牧場 様 (農・林・水産業)

薄くて、とても使いにくいです
これなら、少し高くても、厚手の方が良いですね

対象商品:
74071016
2023-02-07
用途:
事務所の掃除
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

床を拭くために購入しました。フローリングなのでちょうどいいと思い使いました。小さいゴミや汚れがきれいに退きます。

対象商品:
73375837
2022-08-08
用途:
床掃除
建設業・工事業

適度な厚みで、吸着率も良く使いやすさも程々に良い。

対象商品:
74071016
2022-04-11
用途:
朝の床掃除に
農・林・水産業

消耗品。綺麗になります。フローリングの見えない汚れが落ちているといいな。

対象商品:
73375837
2020-08-15
用途:
フローリング清掃
有限会社 アゲナ琉運 様 (運輸・通信業)

値段がリーズナブルでシートの質も良いです。べたべたせず拭き上がりも良いです。

対象商品:
73375837
2020-05-29
用途:
床掃除
製造業

激落ちくんシリーズなのでものに関しての信頼感はあります。価格も手ごろですので継続して購入させていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする