A-674 32mm排水U字管 INAX(LIXIL) 73375858

32mm排水U字管

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73375858 品番A-674
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合LF-4PA(SA)・LF-91PA(SA)・LF-105PA(SA)・他32mm排水金具全般 寸法A(mm)31.75 寸法B(mm)128 寸法C(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする