レック 排水口のヌメ落ちくん

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73375916 品番 S-670
参考基準価格(税別)¥344 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

排水口に吊るすだけで排水口のヌメリ・黒ずみ・悪臭をカットします。効果は約1か月間です。

用途キッチン排水口用 成分トリクロロイソシアヌル酸 材質カバー・カートリッジ:ポリプロピレン 寸法(mm)Φ140×30H 質量(g)79 タイプカバータイプ アズワン品番64-1226-50
注意
※食べ物ではありません。お子様が誤って薬剤を口に入れないようご注意ください。
※キッチンの取扱説明書を必ずご参照の上ご使用ください。
※本品に熱湯や油を直接かけないでください。有害な塩素ガスが発生し、危険です。
※長時間使用されない場合は破棄してください。
※塩素系カビ除去剤なので酸性タイプの製品と合わせて使用しないでください。
※ステンレス等の金属類、ゴム等への使用不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74070736
2024-05-27
用途:
家庭の台所排水口用

毎回定期的に購入しています。
我が家の台所排水口用に必須です。

対象商品:
74070736
2023-02-03
用途:
排水口の衛生管理
製造業

排水口のぬめり防止に使用しているが、一年を通じてしっかりとぬねりを防止できる。サイズも大きく長く使える。

対象商品:
74070736
2022-04-07
用途:
日用品として
工房へーいち 様 (サービス業)

これ、何度も注文していますが、スーパーやホームセンターよりモノタロウさんが安いですね!
ありがたいです。送料無料(3,500円)になるよう金額調整で度々購入しています。

対象商品:
74070736
2021-11-01
用途:
台所排水口
村上文具店 様 (卸売・小売業)

排水口のところが清潔にたもたれていいかんじですね―早くから使えばよかったなと思います。

対象商品:
74070736
2021-01-18
用途:
台所シンク用
工房へーいち 様 (サービス業)

今までスーパーやホームセンターで購入していました。たまたま他のものをモノタロウで購入するついでに検索したら、なんとホームセンターより安いじゃないですか!
有り難いです。また利用します。

対象商品:
74070736
2019-05-11
用途:
流しに
運輸・通信業

同量でスーパーとかより全然安いんでこちらがいいと思います。

100均一とかにも有りますがあれは何ヵ月も持たないので割高になる感じ。

対象商品:
74070736
2019-07-31
用途:
排水溝
株式会社イセイ興産 様 (建設業・工事業)

排水溝がきれいになっている。
もう少し長く使えるといい。
気が付けば無くなっている

対象商品:
74070736
2018-09-16
用途:
排水溝

温水(40℃くらいから)を流すと早く溶けてしまいますが、この値段なら気軽に交換できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする