※使用例

激落ち黒カビくん カビとりますハンディ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73375925 品番S-730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥441
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗剤を使わずお風呂のカビが取れるクリーナー壁や天井のガンコなカビに!浴室のカビ取り専用バスブラシです。便利なハンディタイプ(柄付き)スポンジの中に含まれる研磨粒子が、スポンジでは落とせないガンコなカビをスッキリこすり落とします。洗剤を使わず、水にぬらしてこするだけ。手にも環境にも優しいです。

用途浴室お掃除に 材質クリーナー:ナイロン不織布(研磨材入り)・ポリエチレンフォーム・ナイロン、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)50×95×245H 質量(g)34 商品タイプ本体
注意
※本品は浴室・浴槽用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※キズつきやすいものには使用しないでください。キズが心配な場合は、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
普段使い
教育・研究機関

うちの浴槽にはちょうど良いのでリピート買いをしています。
売っている店が少ないのですが、モノタロウで買えるので便利。

対象商品:
73375925
2021-10-13
用途:
お風呂掃除のとき
サービス業

コンパクトで軽量なのでスムーズにカビ取りができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする