S-734 おまかせください(洗面台用) LEC(レック) 73375952 S-734 おまかせください(洗面台用) LEC(レック) 73375952 S-734 おまかせください(洗面台用) LEC(レック) 73375952

おまかせください(洗面台用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2枚) 注文コード73375952 品番S-734
参考基準価格(税別)¥166 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

洗面台やトイレタンクの水あか・輪ジミ落としにトイレのタンクや洗面台などの陶器についた頑固な汚れをこすって落とす、研磨剤付きクリーナー。
陶磁器の洗面台・トイレタンク専用。軽石研磨剤で、洗剤では取れないガンコな汚れをスッキリ落とします。傷を極力抑える安心タイプ。

用途陶磁器の洗面台・トイレタンク専用 仕様陶器専用 材質研磨材:軽石(有機系抗菌剤・ラベンダーオイル)、スポンジ:ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約50×15×70H タイプスポンジ 香りラベンダー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
洗面台などの掃除
建設業・工事業

クレンザーで以前は掃除してましたが、時間も力も使うのでこちらを購入しました。こびりついた汚れもスイスイ落ちます。洗面台ぐらいだと1枚使うのもったいないので半分にはさみで切って使用してます。

2025-09-18
用途:
トイレの手洗い場の掃除で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段に惹かれて購入しました。しばらく掃除ができていなかったのでかなり水垢が溜まっていたのですが、きれいに落とすことができて驚いています。

1人が参考にしています
対象商品:
73375952
2018-08-23
用途:
洗面台の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

普通の洗剤で取れない汚れを落とす時に使います。洗面台を傷つけたくないのと安価なので選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする