粘着ミニフック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード73376214 品番H-427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

カレンダーやカギなどの小物掛けに適したミニサイズのフックです。

耐荷重(kg)0.5 用途カレンダーやカギなどの小物掛け 材質本体:鋼板(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)20×10×30 質量(g)50 タイプ増量 取付け方法粘着テープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
カレンダーフックとして

この手の商品は、使っていて落ちてきたら使い物にならないので、お値段高くても昔から同じ用途の物を製作している会社の物を選びがちです。
で、それが功を奏していると思うのです。落ちてきてきたこと無いです。
いつの間にか、大容量パックになって販売されていたのでラッキーでした。

対象商品:
73376214
2021-09-04
用途:
壁掲示フックとして
株式会社トステム 様

結構凹凸のある壁でしたが使用できました。しっかりしてます

対象商品:
73376214
2022-08-01
用途:
掛時計用に購入
福昌工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

掛時計を取り付けるために購入しましたが、3日で落ちてきました、重量の範囲内の物だったのに、壁紙のせいかなとも思いましたが、残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする