プッシュ式吸盤フック(5連)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73376302 品番H-671
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボタンをプッシュするだけで吸着する強力吸盤フックです。赤い目印が出たら、ボタンを押すことで吸着力が復活します。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。

耐荷重(kg)5 用途服やカバンなどの吊り下げに 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸盤:塩化ビニル樹脂、パイプ:ステンレス鋼管 寸法(mm)360×45×105 質量(g)169 タイププッシュ式 取付け方法吸盤 アズワン品番64-8544-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする