曜日別特売
SS-170 Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック) 73376388

 

SS-170 Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック) 73376388
SS-170 Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック) 73376388
SS-170 Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック) 73376388
SS-170 Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック) 73376388
SS-170 Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック) 73376388
SS-170 Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック) 73376388
SS-170 Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック) 73376388

Ba水の激落ちシートフローリング&リビング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード73376388品番SS-170
参考基準価格(税別)¥133販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

【激落ち】アルカリ電解水 フローリングワイパー用替えシート。
水の激落ちくんとの共同開発。
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシート。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
開封後は3ヶ月程度で使い切ってください。

用途フローリング&リビング用成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステルシリーズ水の激落ちシートシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-46適合用途フローリング&リビング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73376388
2021-06-09
用途: フローリングの清掃
有限会社 アゲナ琉運運輸・通信業

とにかくお値段的にも・使用感も満足です。フローリング用はとにかく使うので、お値段の割にはぺらぺらではないので良いです。

対象商品 : 73376388
2020-10-09
用途: 掃除用
メンテナンスKMサービス業

フローリング用シートこの値段でこの製品は十分です。毎回購入している。

対象商品 : 73376388
2019-06-04
用途: 部屋の掃除
建設業・工事業

思ったよりウェット感が少なく、少し掃除すると乾いてしまって、交換したくなりました。裏向けて使ったりしようと思っていましたが、乾いてしまってできませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする