SS-171 Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナー LEC(レック) 73376397 SS-171 Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナー LEC(レック) 73376397 SS-171 Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナー LEC(レック) 73376397 SS-171 Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナー LEC(レック) 73376397 SS-171 Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナー LEC(レック) 73376397

Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード73376397 品番SS-171
参考基準価格(税別)¥133 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

【激落ち】アルカリ電解水使用 窓ガラス・家具のガラスの掃除に。
水の激落ちくんとの共同開発。
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシート。
窓についた皮脂汚れや手あか、タバコのヤニ汚れをしっかり拭き取ります。
開封後は3ヶ月程度で使い切ってください。

用途窓ガラス用 成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤 材質レーヨン・ポリエステル シリーズ水の激落ちシート シートサイズ(mm)300×200 適合用途窓ガラスクリーナー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
事務所の窓ガラス清掃に使用
三晃アグリサービス株式会社 様 (製造業)

事務所の窓ガラスは二重仕様ですが、外側の窓ガラスの汚れが酷いです。
来客が多い事務所なので、春先は窓ガラスの汚れがとても気になっておりました。使い捨て、棒の付いた器具に装着できるタイプを探していました。ぴったりの商品でした。おかげで汚れが取れ、汚れが取れた後もクリアーな状態が持続します。また次回も購入します。

対象商品:
73376397
2022-04-11
用途:
週一の窓ふきに
サービス業

手軽に使用できるので購入しました。泡クリーナーのようなニオイもありません。ガラスの縁を拭くにも適度な柔らかさで破れることもなくお勧めです。

対象商品:
73376397
2020-01-06
用途:
窓やドアのガラス
株式会社吉田製作所 様

気軽に窓の掃除が出来、フローリングワイパーと同じサイズなので、器具と組み合わせて高所の窓ふきにも使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
73376397
2019-02-26
用途:
日々の清掃時
卸売・小売業

シートサイズ・厚みがちょうど良く使いやすい。拭き跡はうっすら残りますが、安いので満足です。

対象商品:
73376397
2024-03-27
用途:
窓ガラス掃除用
その他業種

確かにきれいになるのですが、乾いてくるとすじが残るので自分にはイマイチです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする