S-531 激落ちスニーカー・上履き用 LEC(レック) 73376442 S-531 激落ちスニーカー・上履き用 LEC(レック) 73376442 S-531 激落ちスニーカー・上履き用 LEC(レック) 73376442 S-531 激落ちスニーカー・上履き用 LEC(レック) 73376442 S-531 激落ちスニーカー・上履き用 LEC(レック) 73376442

激落ちスニーカー・上履き用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード73376442 品番S-531
参考基準価格(税別)¥301 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

メラミンフォームの靴・シューズクリーナー不織布、メラミンフォームで汚れを落とすスニーカー・上履き用のスポンジ不織布面で汚れを拭い、メラミンスポンジでピカピカに。
曲面にも使いやすく、軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。

用途スニーカー・上履き用 材質メラミンフォーム、ナイロン不織布 寸法(mm)約40×23×85H 質量(g)28 タイプメラミンスポンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする