カサタテXチェンジ MR-BK

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状丸型 注文コード73377307 品番6181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状など3種類から選べます 他の種類を見る

多彩なフォルムとデザインが人気の傘立て『X-change』スチールメッシュとロッドを使った多彩なフォルムとデザインの傘立て。
エントランスをスタイリッシュに演出。

材質本体:スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、口蓋・台座:ポリプロピレン、マット:合成ゴム 形状丸型 ブラウン 質量(g)約1200 収納数約12本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73377264
2023-05-14
用途:
事務所の来客用
豊和住設有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

さっぱりしたデザインと、個人事業所に調度良い大きさで、邪魔にならなくていいと思います。ただ軽いため強風時は飛ばされる恐れがあるので、置き場所を考えるか、重りを入れておく必要ありです。

対象商品:
73377273
2019-12-21
用途:
傘立て
サービス業

角形を購入して正解、玄関のコーナーに最適なサイズでした。
残念なのは平面に置くとガタ付きます。

1人が参考にしています
対象商品:
73377273
2019-04-11
用途:
玄関に置いてます。
その他業種

角型なので玄関の隅に収まりが良く
傘を6本立てていますが充分に余裕があります
10本くらいは立てられそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする