かさたて ロック

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73377325 品番6206
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700

人気のデザインかさたてシンプルかつ存在感のあるデザインが人気の傘立て。
玄関や店舗のエントランスをオシャレに演出。

材質本体・受皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 質量(g)約2400 収納数約6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.3×15.3×48.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-07
用途:
デザインは良い感じです。
農・林・水産業

画像よりもいい感じでした。サイズ感はピッタリ、個人的には、風でこけないように、もう少し重量があればベストだったのですが、仕方がないので、底に使っていないハンマーの頭を取って入れて使うようにしました。

対象商品:
73377325
2023-06-05
用途:
職場で使用
合同会社Kind design 様 (医療・福祉・介護関連業)

従業員4名の小さな事務所で使用しています。従業員数に対し丁度よい大きさでした。

対象商品:
73377325
2021-12-23
用途:
事務所置き
アンフォーラメグロ鈴木 様 (不動産業)

サイズは解っていて購入しました。
実際に置いてみましたが事務所置きではちょっと小さかったかな。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする