かさたてオーバル

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73377413 品番 6979
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

コンパクトでスタイリッシュな傘立て『Oval』。
コンパクトでスタイリッシュなデザインの傘立て。
中に仕切りがあるので、傘同士が濡れるのを防止。
仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。

材質本体:ABS樹脂、重り:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.8×7.6×28 収納数4本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73377413
2025-09-24
用途:
傘を保管するとき
卸売・小売業

コンパクトなため、小スペースの玄関に収まります。傘を立てても安定しています。

対象商品:
73377413
2021-04-07
用途:
雨天時のみ玄関傘立てに使用
大健 様

雨天の時だけに出す傘立てを探していたところこちらの商品を購入しました。とてもコンパクトで使用しない時には下駄箱に入れておくのにも最適です。デザインがシンプルで塗装もいい色合いです。下地が鉄製なのでどのくらいで錆等が出てくるか今後レポートします。

1人が参考にしています
対象商品:
73377413
2018-09-27
用途:
日常生活
建設業・工事業

届いた時はエッ!?こんなに小さいのと思いましたが壁際に置くと案外倒れません。
(まだ一度も倒れたことはありません。)
それで居てコンパクトなので初見より高評価です。

1人が参考にしています
対象商品:
73377413
2019-04-14
用途:
玄関の傘立て
その他業種

サイズを承知して購入しましたが、やはり小さくて頼りない。値段相応かとも思いますが、やや不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする