※代表画像です

7366 マグネットアンブレラスタンド スマート 山崎実業 73377465 7366 マグネットアンブレラスタンド スマート 山崎実業 73377465

マグネットアンブレラスタンド スマート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73377465 品番 7366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

ドアがコンパクトな傘の収納スペースに『smart』マグネットでドアに貼り付けるだけのコンパクトな傘立て。
強力磁石でマンションの鉄製扉など磁石のくっつくあらゆる場所に取付可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。

材質上下ホルダー:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約100 耐荷重(kg)約2 収納数4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.8×5×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73377456
2022-02-07
用途:
自宅の玄関扉に使用
その他業種

一人暮らしの部屋なら、傘立てを置くよりも玄関が広く使えると思い購入しました。
磁石はかなり強力で、貼り付けてから位置をずらそうとしても難しいくらいしっかりと固定されます。
概ね満足ですが、スリムタイプではない折りたたみの晴雨兼用傘は、下のホルダーにはきつくて入りませんでした。なので上ホルダーに引っ掛けています。

1人が参考にしています
対象商品:
73377456
2021-06-23
用途:
傘収納

玄関に傘立てを置いていましたが邪魔だったのでこちらを購入。
ドアにマグネットでつけられ折り畳みまで収納できるので玄関が広々スッキリしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする