伸縮シューズラック フレーム3段

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73377474 品番 7555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,730
販売価格(税別)
4,300

靴をたくさん収納できるシューズラック『Frame』靴をたくさん収納できる3段タイプのシューズラック。玄関スペースや靴の量に合わせて横幅を伸縮させて調整可能。
男性のシューズなら最大約12足、女性のヒールなら最大約16足収納可能。

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約2000 耐荷重(kg)約3(1段につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41〜70×25×46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする